Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5272784 1775/BASIC ANALIZZATORE DI RETE,CAMP 1 M - 5272784

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5272784 1775/BASIC ANALIZZATORE DI RETE,CAMP 1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112018538

Artikelnummer

FLK5272784

Herstellernummer

5272784

Hersteller

FLK

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku

Gli analizzatori di rete trifase Fluke serie 1770 eliminano le difficoltà correlate alla registrazione, alla ricerca guasti e all'analisi della Power Quality. Progettata per offrire il modo più rapido e semplice per eseguire analisi di Power Quality, la serie 1770 offre misurazioni automatiche, interfaccia utente e configurazione semplici, specifiche all'avanguardia e una piattaforma di reportistica semplificata. Lo strumento può essere alimentato anche direttamente dal circuito di misurazione, eliminando la necessità di trovare una presa di corrente o di utilizzare un lungo cavo di prolunga. Con la serie 1770 non perderai mai un evento critico di Power Quality: transitori veloci fino a 8 kV, armoniche fino a 30 kHz, cali e sbalzi, come pure le misurazioni di tensione, corrente e potenza che consentono di caratterizzare l'impianto elettrico. Che si tratti di eseguire un rapido controllo dell'impianto o un'analisi dettagliata della Power Quality, la coerenza dei dati è fondamentale. La serie 1770 di Flukeoffre un esclusivo sistema di acquisizione automatica delle misure che contribuisce a garantire che si stiano raccogliendo sempre i dati corretti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per scegliere e adeguare specifici parametri in base alle esigenze. Per impostazione predefinita vengono acquisiti più di 500 parametri di Power Quality e la configurazione guidata semplifica la scelta dei parametri corretti per l'impianto su cui si sta lavorando. I dati registrati sono immediatamente visualizzabili, scaricabili e condivisibili grazie al software Fluke Energy Analyze Plus, quindi non è necessario attendere la conclusione di una sessione prima di esaminare i risultati o analizzare i dati.