FLUKE ITALIA SRL - FLK5237726 2100-DELTA TESTER DI TENSIONE CON CORREN - 5237726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 1...1000 V
Spannungsanzeige - LED/LCD
Prüfart - 2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Durchgangsprüfung - ja
Packung
1 ST
EAN
0195112010112
Artikelnummer
FLK5237726
Herstellernummer
5237726
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
1...1000 V
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Prüfart:
2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Klingenlänge:
15 mm
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0...500 kOhm
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Länge:
210 mm
Widerstandsmessung:
100000 Ohm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Messspitzenschutz:
ja




