Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5225723 378FC MULT PINZA S/CONTATTO TRMS C/IFLEX - 5225723

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...2500 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112002148

Artikelnummer

FLK5225723

Herstellernummer

5225723

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.1...2500 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Misurazioni di tensione e corrente con tecnologia FieldSense™. Il multimetro a pinza a vero valore RMS Fluke 378 FC utilizza la tecnologia FieldSense™ per eseguire test più rapidi e sicuri, il tutto senza toccare conduttori sotto tensione. Ottieni misurazioni accurate di tensione e corrente con la pinza amperometrica. Basta agganciare il puntale nero a qualsiasi massa elettrica e mettere la pinza amperometrica intorno al conduttore per visualizzare valori di tensione e corrente affidabili e precisi sul display.. L'indicatore di Power Quality mostra eventuali problemi all'apparecchiatura o alla linea di alimentazione. Il multimetro a pinza 378 FC include un'esclusiva funzione PQ che rileva automaticamente eventuali problemi di Power Quality. Durante le misurazioni FieldSense, il 378 FC rileverà e visualizzerà problemi di Power Quality relativi a corrente, tensione, fattore di potenza o qualsiasi combinazione dei tre. Ora puoi determinare rapidamente se esiste un problema di alimentazione a monte o se il problema deriva dall'apparecchiatura.. Misurazioni trifase complete in pochi semplici passaggi. Test di tensione e corrente trifase completi in 3 semplici passaggi. Set completo di valori fase-terra e fase-fase calcolati. Visualizzazione sullo smartphone e salvataggio sul cloud tramite il software Fluke Connect. Rotazione delle fasi calcolata e visualizzata sul software Fluke Connect. Niente più note scritte a mano o complicate operazioni matematiche.. Misurazione di corrente estremamente elevata con lasonda iFlex®. La sonda flessibile di corrente iFlex inclusa consente di misurare la corrente AC fino a 2500 A. Armadietti di cablaggio strapieni e conduttori di grandi dimensioni sono facilmente misurabili con la sonda iFlex.. Visualizzazione e utilizzo più semplici con gli strumenti inclusi. Il multimetro a pinza 378 FC ti facilita il lavoro. Il display diventa verde quando viene rilevata una misurazione FieldSense stabile. Inoltre, grazie alla continuità visiva, lo schermo verde brillante consente facilmente di rilevare la continuità nelle aree di lavoro rumorose.. La pinza amperometrica 378 FC include:. Multimetro a pinza senza contatto a vero valore RMS. Sonda di corrente flessibile iFlex (48 cm). Puntali isolati in silicone TL224. Sonde per test alunghezza regolabile TP175. Clip di messa a terra AC285 (nera, quantità: una). Kit di attacco magnetico TPAK, cinghia con aggancio (23 cm) . Custodia da trasporto. Guida di riferimento rapido. Registrazione, analisi e condivisione dei risultati con il software Fluke Connect®. Il software Fluke Connect consente di registrare e analizzare gli andamenti delle misurazioni per individuare guasti intermittenti. Fluke Connect permette inoltre di raccogliere dati come base per un programma di manutenzione preventiva.