Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK5199192 PROMO PTI120/FL45 TORCIA ATEX IN OMAGGIO - 5199192

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5199192 PROMO PTI120/FL45 TORCIA ATEX IN OMAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wärmebild - ja

  • Bluetooth-Schnittstelle - nein

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

  • Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - ja

  • Mit Touchscreen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969976107

Artikelnummer

FLK5199192

Herstellernummer

5199192

Hersteller

FLK

Wärmebild:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Display-Diagonale:

3.5 inch

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...150 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.06 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

nein

Videoaufnahme:

nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Frequenzband:

8...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

50 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

38 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

7.6 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

Automatische Ausrichtung:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Mit Laser:

nein

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

nein

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Max. Batterielaufzeit:

2 h

Gewicht:

0.233 kg

Termocamera, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK5199192 - PROMO PTI120 FL45 TORCIA ATEX IN OMAGGIO