Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5195840 PLS 180R RBP KIT LASER ROSSO LINEE INCRO - 5195840

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5195840 PLS 180R RBP KIT LASER ROSSO LINEE INCRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rotierende Signalstrecke - nein

  • Länge der Signalstrecke - 15 m

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Wellenlänge des Sensors - 635 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969974509

Artikelnummer

FLK5195840

Herstellernummer

5195840

Hersteller

FLK

Rotierende Signalstrecke:

nein

Länge der Signalstrecke:

15 m

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Laserklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Schutzart (IP):

IP54

Genauigkeit:

0.3 mm/m

Messwertspeicher:

nein

Batterieart:

Lithium-Ionen

Mit Fernbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Länge:

116 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gewicht:

0.6 kg

Breite:

64 mm

Höhe:

104 mm

Le nuove livelle laser a fascio rosso e verde PLS 6 e PLS 180 offrono la durata e la precisione che vi aspettate da PLS, un'azienda Fluke. Abbiamo sostituito il modello PLS 4 a fascio rosso con il modello PLS 6 e creato sia una versione a fascio rosso che a fascio verde. Il rapido assestamento del pendolo autolivellante fornisce con precisione punti e linee di riferimento quasi istantaneamente. Inoltre, questi prodotti dispongono di un blocco pendolo per fissare il laser durante il trasporto o in caso dicaduta.