Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5160043 TIS75+ 27HZ TERMOCAMERA CON LICENZA - 5160043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 384 px

  • Wärmebild - ja

  • Sensorauflösung (vertikal) - 288 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969946308

Artikelnummer

FLK5160043

Herstellernummer

5160043

Hersteller

FLK

Sensorauflösung (horizontal):

384 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

288 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...50 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.04 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

nein

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

27

Frequenzband:

8...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

42 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

30 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.91 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

Automatische Ausrichtung:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Mit Laser:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung bei DC:

6...15 V

Leistungsaufnahme:

8.7 W

Max. Batterielaufzeit:

3.5 h

Gewicht:

0.89 kg

La nuova termocamera Fluke rimane fedele al nostro mantra: dare al cliente più valore di quello per cui ha pagato. La termocamera Fluke TiS75+ offre funzionalità in grado di aiutarti ad affrontare pressoché ogni difficoltà incontrata sul campo. Elabora un piano per un programma di manutenzione preventiva e realizzalo. Per iniziare, servono funzionalità che semplifichino le procedure di organizzazione delle immagini e di ispezione. Grazie alla termocamera TiS75+ sei sulla buona strada per realizzare un ottimo programma di manutenzione preventiva. La nuova termocamera Fluke rimane fedele al nostro mantra: dare al cliente più valore di quello per cui ha pagato. La termocamera Fluke TiS75+ offre funzionalità in grado di aiutarti ad affrontare pressoché ogni difficoltà incontrata sul campo.