Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5160004 TIS55+ 27HZ TERMOCAMERA CON LICENZA - 5160004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 256 px

  • Wärmebild - ja

  • Sensorauflösung (vertikal) - 192 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969946261

Artikelnummer

FLK5160004

Herstellernummer

5160004

Hersteller

FLK

Sensorauflösung (horizontal):

256 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

192 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...50 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.04 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

nein

Videoaufnahme:

nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

27

Frequenzband:

8...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

28 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

20 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.91 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

Automatische Ausrichtung:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Mit Laser:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Eingangsspannung bei DC:

6...15 V

Leistungsaufnahme:

8.7 W

Max. Batterielaufzeit:

3.5 h

Gewicht:

0.89 kg

Vai oltre l'immagine termica con la termocamera TiS55+. Grazie a funzioni quali Asset Tagging, annotazione vocale, IR-PhotoNotes e touchscreen IR Fusion, puoi finalmente liberarti degli appunti e avere tutte le informazioni di cui hai bisogno allegate a ogni immagine. Noi di Fluke sappiamo che gli strumenti possono cadere, essere urtati, calpestati o rovesciati. Non dovrebbe essere necessario sostituire uno strumento perché è caduto dal banco di lavoro o si è bagnato d'acqua o sporcato. Ecco perché abbiamo progettato la termocamera TiS55+ in modo che resistesse a cadute fino a 2 metri di altezza e risultasse resistente all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP54). Devi essere certo che la tua termocamera si avvierà ogni volta. Con l'elevato numero di ispezioni da eseguire durante la giornata, può essere difficile ricordare cosa hai visto e dove. Probabilmente porti con te una cartella con cui prendere appunti. La termocamera TiS55+ è dotata di assistente personale integrato, il che significa che puoi finalmente liberarti della cartella degli appunti e disporre di tutte le informazioni necessarie nelle immagini acquisite.