Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133953 IB117L MULTIMETRO 117 + CACCIAVITI ISOLA - 5133953

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5133953 IB117L MULTIMETRO 117 + CACCIAVITI ISOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969920889

Artikelnummer

FLK5133953

Herstellernummer

5133953

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1000 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

50 kHz

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Il multimetro per elettricisti Fluke 117 con il kit di base di utensili manuali isolati, composto dai cacciaviti, dalle pinze e dai tronchesi più utilizzati. Il multimetro digitale Fluke 117 è un multimetro TRMS dotato della funzione integrata di rilevamento della tensione senza contatto, che consente di svolgere il lavoro in modo più rapido. Con le funzioni Auto-V e LoZ che aiutano a evitare le imprecisioni nelle misure dovute a tensioni parassite, il Fluke 117 è un'ottima scelta per gli elettricisti. Il Fluke 117 fornisce misure Min/Max/Media, rilevando frequenza e capacitanza. Il kit di utensili manuali isolati include cacciaviti a taglio di tre dimensioni. Cacciaviti a croce 1 e 2. Pinza a becchi lunghi, tronchese a tagliente diagonale rinforzato e pinza universale rinforzata. Tutti gli utensili sono forgiati in acciaio temprato al cromo, molibdeno e vanadio. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC. Sono coperti da una garanzia a vita limitata.