FLUKE ITALIA SRL - FLK5127977 TI300+ TERMOCAMERA 640X480 / -20 +650 C - 5127977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wärmebild - ja
Bluetooth-Schnittstelle - ja
Display-Diagonale - 3.5 inch
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - ja
Mit Touchscreen - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969919166
Artikelnummer
FLK5127977
Herstellernummer
5127977
Hersteller
FLK
Wärmebild:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Display-Diagonale:
3.5 inch
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
Mit Touchscreen:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Temperaturmessbereich:
-20...650 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.075 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Autofokus:
ja
Videoaufnahme:
nein
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Frequenzband:
7.5...14 µm
SD-Kartenslot:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
34 °
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
24 °
Interner Speicher:
ja
USB-Anschluss:
ja
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
0.93 m rad
WLAN-kompatibel:
ja
Automatische Ausrichtung:
nein
HDMI-Anschluss:
ja
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
nein
Mit Laser:
ja
Analoger Videoausgang:
nein
Ethernet:
nein
Bildmittelung (Image averaging):
nein
Bildgröße vergrößerbar:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
Akkubetrieben:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Gekühlter Detektor:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Mit eingebauter Lampe:
ja
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
ja
Mit digitalem Alarm:
nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung bei DC:
7.2...15 V
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Max. Batterielaufzeit:
2.5 h
Gewicht:
1.04 kg





