FLUKE ITALIA SRL - FLK5124518 TIS20+ 9HZ, TERMOCAMERA 120X90 20/150C - 5124518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wärmebild - ja
Bluetooth-Schnittstelle - nein
Display-Diagonale - 3.5 inch
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - ja
Mit Touchscreen - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969918596
Artikelnummer
FLK5124518
Herstellernummer
5124518
Hersteller
FLK
Wärmebild:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Display-Diagonale:
3.5 inch
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
Mit Touchscreen:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Temperaturmessbereich:
-20...150 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.06 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Autofokus:
nein
Videoaufnahme:
nein
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Frequenzband:
8...14 µm
SD-Kartenslot:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
50 °
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
38 °
Interner Speicher:
ja
USB-Anschluss:
ja
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
7.6 m rad
WLAN-kompatibel:
ja
Automatische Ausrichtung:
nein
HDMI-Anschluss:
nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
nein
Mit Laser:
nein
Analoger Videoausgang:
nein
Ethernet:
nein
Bildmittelung (Image averaging):
nein
Digitaler Zoom:
1
Bildgröße vergrößerbar:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
ja
Akkubetrieben:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Gekühlter Detektor:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Mit eingebauter Lampe:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
nein
Mit digitalem Alarm:
nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
110...230 V
Eingangsspannung bei DC:
7.2...15 V
Leistungsaufnahme:
3.8 W
Max. Batterielaufzeit:
5 h
Gewicht:
0.72 kg






