Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5117269 1773 ANALIZZATORE DI RETE - 5117269

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5117269 1773 ANALIZZATORE DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969917667

Artikelnummer

FLK5117269

Herstellernummer

5117269

Hersteller

FLK

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku

Gli analizzatori di rete trifase serie 1770 di Fluke eliminano le difficoltà correlate alla registrazione, alla ricerca guasti e all'analisi della Power Quality. Progettata per offrire il modo più rapido e semplice per eseguire analisi di Power Quality, la serie 1770 offre misurazioni automatiche, un'interfaccia utente e una configurazione semplici, specifiche all'avanguardia e una piattaforma di reportistica semplificata. Lo strumento può essere alimentato anche direttamente dal circuito di misurazione,eliminando la necessità di trovare una presa di corrente o di utilizzare un lungo cavo di prolunga. Con la serie 1770 non perderai mai un evento critico di Power Quality: transitori veloci fino a 8 kV, armoniche fino a 30 kHz, cali e sbalzi, come pure misure di tensione, corrente e potenza che consentono di caratterizzare l'impianto elettrico. Che si tratti di eseguire un rapido controllo dell'impianto o un'analisi dettagliata della Power Quality, la coerenza dei dati è fondamentale. La serie 1770 di Fluke offre un esclusivo sistema di acquisizione automatica delle misure che consente di raccogliere sempre i dati corretti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per scegliere e adeguare parametri specifici in base alle esigenze. Per impostazione predefinita, vengono acquisiti più di 500 parametri di Power Quality e la configurazione guidata semplifica la scelta dei parametri corretti per l'impianto su cui si sta lavorando. I dati registrati sono immediatamente visualizzabili, scaricabili e condivisibili grazie al software Fluke Energy Analyze Plus, pertanto non è necessario attendere la conclusione di una sessione prima di esaminare i risultati o analizzare i dati.