Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5114127 PLS 3X360R KITLASER ROSSO A TRE PIANI, K - 5114127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rotierende Signalstrecke - ja

  • Länge der Signalstrecke - 20 m

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Wellenlänge des Sensors - 635 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969917148

Artikelnummer

FLK5114127

Herstellernummer

5114127

Hersteller

FLK

Rotierende Signalstrecke:

ja

Länge der Signalstrecke:

20 m

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Laserklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Schutzart (IP):

IP54

Genauigkeit:

0.2 mm/m

Messwertspeicher:

nein

Batterieart:

Lithium-Ionen

Mit Fernbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Länge:

13.3 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gewicht:

0.65 kg

Breite:

130 mm

Höhe:

90.9 mm

Rendi più leggera la tua cintura porta attrezzi con le livelle a laser rosso e verde 3x360. Questi strumenti versatili combinano tutte le migliori qualità del tuo strumento PLS preferito con la massima precisione e nuove funzionalità, come un pacco batterie ricaricabile con adattatore di ricarica e un blocco pendolo per una maggiore protezione durante il trasporto. Inoltre, i pratici accessori sempre inclusi permettono di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti.