FLUKE ITALIA SRL - FLK5114111 PLS 3X360R Z TOOL LASER ROSSO A TRE PIAN - 5114111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rotierende Signalstrecke - ja
Länge der Signalstrecke - 20 m
Sichtbare Signalstrecke - ja
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 635 nm
Packung
1 ST
EAN
0095969917131
Artikelnummer
FLK5114111
Herstellernummer
5114111
Hersteller
FLK
Rotierende Signalstrecke:
ja
Länge der Signalstrecke:
20 m
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.2 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Mit Fernbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Länge:
13.3 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gewicht:
0.65 kg
Breite:
130 mm
Höhe:
90.9 mm





