FLUKE ITALIA SRL - FLK5104752 BT520ANG ANALIZZATORE BT520 C/SONDE ANGO - 5104752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 1 mV
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
0095969915281
Artikelnummer
FLK5104752
Herstellernummer
5104752
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Max. Widerstandsmessbereich:
3E-6 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
nein
Max. Frequenzmessbereich:
0.5 kHz
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
nein
Relativwertmessung:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


