FLUKE ITALIA SRL - FLK5099292 417D METRO LASER 40M, IP54 - 5099292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0095969912860
Artikelnummer
FLK5099292
Herstellernummer
5099292
Hersteller
FLK
Fluke 417D, preciso, portatile e resistente. Misurazioni fino a 40 m con una precisione di 2 mm. Fluke 62 MAX+. Dimensioni compatte. Design robusto. Impermeabilità e resistenza alla polvere: classe di sicurezza IP54. Robustezza: prova di caduta da 3 metri