Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5085119 TIX501 TERMOCAMERA CON LICENZA - 5085119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 640 px

  • Wärmebild - ja

  • Sensorauflösung (vertikal) - 480 px

  • Displayauflösung (horizontal) - 640 px

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969909501

Artikelnummer

FLK5085119

Herstellernummer

5085119

Hersteller

FLK

Sensorauflösung (horizontal):

640 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

480 px

Displayauflösung (horizontal):

640 px

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Displayauflösung (vertikal):

480 px

Display-Diagonale:

5.7 inch

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...650 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.075 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

ja

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

60

Frequenzband:

7.5...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

Automatische Ausrichtung:

nein

HDMI-Anschluss:

ja

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Mit Laser:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Digitaler Zoom:

2

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

ja

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung bei DC:

7.2...15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

3 h

Gewicht:

1.54 kg

Termocamera, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK5085119 - TIX501 60HZ TERMOCAMERA CON LICENZA