Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067392 IKPK7 ZAINO PACK30 + STARTER KIT UTENSIL - 5067392

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067392 IKPK7 ZAINO PACK30 + STARTER KIT UTENSIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Verpackung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905251

Artikelnummer

FLK5067392

Herstellernummer

5067392

Hersteller

FLK

Gesamtzahl der Werkzeuge:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

ja

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

La custodia con gancio magnetico Fluke CPAK mantiene organizzati e a portata di mano gli utensili manuali. Il gancio con due magneti fissa la custodia sull'anta degli armadietti in acciaio o su altre superfici in ferro. Una chiusura a zip nella tasca principale alloggia cacciaviti, pinze e piccoli strumenti di test dove ne hai bisogno, in uno dei 10 scompartimenti per gli utensili. La tasca anteriore secondaria è ideale per occhiali protettivi e tappi per le orecchie, che rimangono ben custoditi grazie auna chiusura a strappo.