FLUKE ITALIA SRL - FLK5067338 ISQS2 CACCIAVITE ISOLATO A PUNTA QUADRAT - 5067338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Packung
1 ST
EAN
0095969905213
Artikelnummer
FLK5067338
Herstellernummer
5067338
Hersteller
FLK
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja


