Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067280 ISLS5 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067280

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067280 ISLS5 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 194 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905169

Artikelnummer

FLK5067280

Herstellernummer

5067280

Hersteller

FLK

Klingenbreite:

4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

194 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

ja

Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. Gli utensili isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Le lame in acciaio tempratoal cromo, molibdeno e vanadio riducono il logorio. L'ultima cosa che vorresti vedere è il tuo cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Fluke offre cacciaviti a punta quadrata di due dimensioni. Entrambi sono certificati fino a 1000 V in AC e 1500 V in DC. Ogni cacciavite viene testato singolarmente fino a 10.000 volt ed è coperto da una garanzia a vita limitata.