FLUKE ITALIA SRL - FLK5067271 ISL3 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969905152
Artikelnummer
FLK5067271
Herstellernummer
5067271
Hersteller
FLK
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
75 mm
Klingendurchmesser:
2.6 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
ja



