Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067259 INPP10 PINZA POMPA ISOLATA ISOLATA - 5067259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 50 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969905138

Artikelnummer

FLK5067259

Herstellernummer

5067259

Hersteller

FLK

Länge:

260 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

50 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Länge der Backen:

40 mm

Anzahl der Raststellungen:

24

Isoliert:

ja

Kopfbreite:

12 mm

Kopfhöhe:

59 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

I fili devono essere tagliati. I cavi devono essere tirati. I passacavi devono essere aperti. A volte bisogna solo reggere qualcosa. Le pinze universali e a tagliente laterale isolate Fluke offrono tantissime opzioni quando il lavoro richiede ganasce da taglio. Le pinze universali isolate di Fluke sono caratterizzate da una forma sottile per consentire un migliore accesso ai cavi negli spazi ridotti. Queste pinze sono il 20% più leggere rispetto ad altri modelli, ma offrono una presa sicura grazie alle ganasce dentate potenti e a un'impugnatura con 4 punti di presa. Sono forgiate in acciaio tedesco al cromo, molibdeno e vanadio e coperte da una garanzia a vita limitata.