Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5022535 PLS HV2G Z LIVELLA LASER ROTANTE MAN, VE - 5022535

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5022535 PLS HV2G Z LIVELLA LASER ROTANTE MAN, VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rotierende Signalstrecke - ja

  • Länge der Signalstrecke - 30 m

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Wellenlänge des Sensors - 520 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969878470

Artikelnummer

FLK5022535

Herstellernummer

5022535

Hersteller

FLK

Rotierende Signalstrecke:

ja

Länge der Signalstrecke:

30 m

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Laserklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

520 nm

Schutzart (IP):

sonstige

Messwertspeicher:

nein

Batterieart:

NiMh

Schnittstelle:

nein

Länge:

184 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gewicht:

2.9 kg

Breite:

174 mm

Höhe:

274 mm

Le livelle laser rotanti HV2R e HV2G emettono un piano laser orizzontale auto-livellante e possono essere utilizzate in posizione verticale per emettere un piano laser verticale. Le applicazioni comprendono fondamenta e basi, gettate di cemento, lavori in cartongesso, quadratura e installazione di controsoffitti. HV2R e HV2G con staffa in metallo per pareti e soffitti per facilitarne l’utilizzo nell’installazione e predisposizione di grandi controsoffitti. Il kit comprende un treppiede di sopraelevazionee un’asta graduata da 4,9 metri.