FLUKE ITALIA SRL - FLK5022520 PLS HV2G KIT LIVELLA LASER VERDE +ACCESS - 5022520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rotierende Signalstrecke - ja
Länge der Signalstrecke - 30 m
Sichtbare Signalstrecke - ja
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 520 nm
Packung
1 ST
EAN
0095969878463
Artikelnummer
FLK5022520
Herstellernummer
5022520
Hersteller
FLK
Rotierende Signalstrecke:
ja
Länge der Signalstrecke:
30 m
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
520 nm
Schutzart (IP):
sonstige
Messwertspeicher:
nein
Batterieart:
NiMh
Schnittstelle:
nein
Länge:
184 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gewicht:
2.9 kg
Breite:
174 mm
Höhe:
274 mm


