FLUKE ITALIA SRL - FLK5022470 PLS H2 Z LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZ, RO - 5022470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rotierende Signalstrecke - ja
Länge der Signalstrecke - 30 m
Sichtbare Signalstrecke - nein
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 635 nm
Packung
1 ST
EAN
0095969878418
Artikelnummer
FLK5022470
Herstellernummer
5022470
Hersteller
FLK
Rotierende Signalstrecke:
ja
Länge der Signalstrecke:
30 m
Sichtbare Signalstrecke:
nein
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Schutzart (IP):
sonstige
Messwertspeicher:
nein
Batterieart:
NiMh
Schnittstelle:
nein
Länge:
184 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gewicht:
2.9 kg
Breite:
174 mm
Höhe:
274 mm


