Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5016873 17XX-TL SET PUNTALI 1000V CATIII,18CM - 5016873

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5016873 17XX-TL SET PUNTALI 1000V CATIII,18CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969877602

Artikelnummer

FLK5016873

Herstellernummer

5016873

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Mit Koffer/Tasche:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

FLUKE-17XX-TL, set puntali 1000V CAT III, impilabili/non impilabili, 18cm