Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4983088 PACK30 ZAINO PORTA-STRUMENTI PROFESSIONA - 4983088

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4983088 PACK30 ZAINO PORTA-STRUMENTI PROFESSIONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 6

  • Höhe - 508 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969870092

Artikelnummer

FLK4983088

Herstellernummer

4983088

Hersteller

FLK

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

6

Höhe:

508 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Breite:

330 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

235 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Fluke Pack30 Zaino porta-strumenti professionale