Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4972431 FL-120EX TORCIA 120LUMEN ATEX IP67 - 4972431

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4972431 FL-120EX TORCIA 120LUMEN ATEX IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Batterieart - Mignon

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Für Ex-Zone Gas - 0, 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969867887

Artikelnummer

FLK4972431

Herstellernummer

4972431

Hersteller

FLK

Batterieart:

Mignon

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

147 mm

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Fluke FL-120EX Torcia 120lumen ATEX IP67