FLUKE ITALIA SRL - FLK4962665 DS703 FC VIDEOSCOPIO 1280 X 720 CON SOND - 4962665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - starr
Länge - 1200...20000 mm
Abstandsmessung - nein
Videotextgenerator - nein
Mit Memory-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969865722
Artikelnummer
FLK4962665
Herstellernummer
4962665
Hersteller
FLK
Ausführung:
starr
Länge:
1200...20000 mm
Abstandsmessung:
nein
Videotextgenerator:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Sonda opzionale per videoscopio lunga 1 metro, 3,8 millimetri con telecamera vista anteriore. Compatibile con i videoscopi Fluke DS701 e Fluke DS703 FC. Supporta tutte le funzionalità dei videoscopi Fluke, ad eccezione di Up is Up™





