Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4947332 TI480 PRO 9HZ TERMOCAMERA 640X480, 1000C - 4947332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wärmebild - ja

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

  • Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - ja

  • Mit Touchscreen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969862707

Artikelnummer

FLK4947332

Herstellernummer

4947332

Hersteller

FLK

Wärmebild:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Display-Diagonale:

3.5 inch

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Mit Touchscreen:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...1000 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Autofokus:

ja

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Frequenzband:

7.5...14 µm

SD-Kartenslot:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

24 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

0.93 m rad

WLAN-kompatibel:

ja

Automatische Ausrichtung:

nein

HDMI-Anschluss:

ja

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

ja

Mit Laser:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

Ethernet:

nein

Bildmittelung (Image averaging):

ja

Digitaler Zoom:

4

Bildgröße vergrößerbar:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

ja

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung bei DC:

7.2...15 V

Leistungsaufnahme:

7.5 W

Max. Batterielaufzeit:

3 h

Gewicht:

1.04 kg

Questa livella laser autolivellante rossa e verde a tre punti garantisce una configurazione rapida e precisa dei punti di riferimento, ottima per telai in acciaio, installazioni HVAC, impianti elettrici e costruzioni edili. Il laser a raggio verde PLS 3Gè fino a 3 volte più luminoso del raggio rosso PLS 3R, ed è quindi ideale per progetti su lunghe distanze o in condizioni di scarsa luminosità. Il Kit comprende un supporto a pavimento per un semplice e rapido posizionamento e misure sulla linea centrale.