FLUKE ITALIA SRL - FLK4921026 I17XX-FLEX1.5KIP/4PK 4 I17XX-FLEX1.5KIP - 4921026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...1500 A
Zangenöffnung - 186 mm
Mehrfachanzeige - nein
Temperaturmessung - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969857116
Artikelnummer
FLK4921026
Herstellernummer
4921026
Hersteller
FLK
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...1500 A
Zangenöffnung:
186 mm
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung/AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


