Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4920771 1748/30/EUS ANALIZZATORE PQ CLASSEA,TRIF - 4920771

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - ohne

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969856966

Artikelnummer

FLK4920771

Herstellernummer

4920771

Hersteller

FLK

Anzeige:

ohne

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Fluke 1748/30/EUS Analizzatore Power Quality Classe A, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 3000A AC L=60cm, Wifi, Ethernet