Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4918085 NCV-1030-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT - 4918085

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4918085 NCV-1030-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 12...1000 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 1-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

  • Durchgangsprüfung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969856324

Artikelnummer

FLK4918085

Herstellernummer

4918085

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

12...1000 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

1-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Klingenlänge:

10 mm

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Länge:

156 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Klingenbreite:

5 mm

Interne Grundlast:

nein

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

nein

NCV-1030-EUR VOLTfix Sonde di tensione senza contatto Funzione predefinita: 50-1000 V Sensibilità alta: 12-50 V