Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910585 H-T6 CUSTODIA PER T6 CON GANCIO PER CINT - 4910585

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910585 H-T6 CUSTODIA PER T6 CON GANCIO PER CINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Gesamtzahl der Fächer - 1

  • Höhe - 175 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969854313

Artikelnummer

FLK4910585

Herstellernummer

4910585

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

175 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Breite:

95 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

60 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Treppiede estensibile regolabile PLS da 66 cm a 289,5 cm. Realizzato per lavori interni e compatibile con tutti i laser PLS. Include un adattatore che converte la filettatura da 5/8 x 11 in una filettatura da 1/4 x 20 per la massima utilità