Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910524 T6-600/62MAX+/1ACE T6-600 62MAX+ 1AC C60 - 4910524

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910524 T6-600/62MAX+/1ACE T6-600 62MAX+ 1AC C60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - ja

  • Prüfgerät für Isolation - nein

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969854252

Artikelnummer

FLK4910524

Herstellernummer

4910524

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

ja

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Il multimetro termico Fluke 279 FC a vero valore RMS consente l'individuazione; la riparazione; la convalida e la creazione di report relativi a problemi di natura elettrica in modo da esser certi che i problemi siano risolti. Individua il problema immediatamente I multimetri con termocamera integrata sono ottimi strumenti per la ricerca dei guasti nelle apparecchiature elettriche perché sono in grado di controllare i punti caldi delle apparecchiature ad alta tensione e dei trasformatori; nonché di individuare il riscaldamento di fusibili; isolatori; connettori; giunzioni e interruttori. La scansione termografica con il modello 279 FC evidenzia rapidamente e a una distanza di sicurezza molti problemi di natura elettrica. Unendo due strumenti in uno; il multimetro con termocamera integrata alleggerisce il carico di lavoro e aumenta la produttività. Funzionalità ampliate Compatibile con iFlex® (pinze amperometriche flessibili); permette di incrementare le capacità di misurazione; entrando negli spazi piùangusti e difficili da raggiungere per le misure di corrente (fino a 2500 A c.a.). L'ampio schermo LCD a colori rende più semplice e chiara la visualizzazione delle immagini e delle misure. La batteria ricaricabile; in condizioni normali; consente di lavorare per oltre 10 ore. Comunicazione dei risultati Con la funzione Fluke Connect® integrata; si trasmette in modalità wireless i risultati a uno smartphone e si risparmia il tempo da dedicare ai report per convalidare il completamento dei lavori. Ricerca guasti migliorata analizzando e monitorando istantaneamente gli andamenti delle misure direttamente sullo schermo dello smartphone. Creazione e invio report via email direttamente dal campo. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Smartphone; servizio wireless e piano dati non inclusi nel prezzo di acquisto. I primi 5 GB di memoria sono gratuiti. Compatibile con iPhone 4s e superiore con sistema operativo iOS 8 o superiore; iPad (in una cornice i