Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910322 T6-600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 600V A - 4910322

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910322 T6-600 TESTER TENSIONE S/CONTATTO 600V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 200 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969854108

Artikelnummer

FLK4910322

Herstellernummer

4910322

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

200 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

sonstige

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

sonstige

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

0.001 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Custodia per termometro a infrarossi H6 di Fluke