FLUKE ITALIA SRL - FLK4856105 64 MAX, TERMOMETRO IR CON DATALOGGER - 4856105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -30...600 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Separater Fühler - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969840095
Artikelnummer
FLK4856105
Herstellernummer
4856105
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich:
-30...600 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Separater Fühler:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Infrarot-Messung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Messung der Differenztemperatur:
ja
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Schnittstelle:
nein


