Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4744391 C120B BORSA MORBIDA X OSCILLOSCOP SERIE1 - 4744391

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Rollbar - nein

  • Gesamtzahl der Fächer - 5

  • Höhe - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969812801

Artikelnummer

FLK4744391

Herstellernummer

4744391

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Rollbar:

nein

Gesamtzahl der Fächer:

5

Höhe:

240 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

330 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

290 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4744391 - C120B BORSA MORBIDA X OSCILLOSCOP SERIE1