Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4744340 STL120-IV 2 SONDE DI TENSIONE 600V PER 1 - 4744340

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4744340 STL120-IV 2 SONDE DI TENSIONE 600V PER 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969812757

Artikelnummer

FLK4744340

Herstellernummer

4744340

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

1 A