Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4709934 369 FC PINZA PER CORRENTI DISPERSIONE 61 - 4709934

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4709934 369 FC PINZA PER CORRENTI DISPERSIONE 61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1E-6...60 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969803113

Artikelnummer

FLK4709934

Herstellernummer

4709934

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1E-6...60 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

61 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Fluke 369 FC Pinza per correnti di dispersione, 10uA..60A, AC, datalogger, frequenza, 61mm, Fluke Connect