Startseite
Nicht mehr in Produktion

FLUKE ITALIA SRL - FLK4706181 ACD10 PLUS KIT INCLUDE AM500EUR - 4706181

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4706181 ACD10 PLUS KIT INCLUDE AM500EUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - ja

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Isolation - nein

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969801867

Artikelnummer

FLK4706181

Herstellernummer

4706181

Hersteller

FLK

Messgerät für Strommessung:

ja

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

nein

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

nein

Prüfgerät für Durchgang:

nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

ACD-10 PLUS KIT composto da pinza ACD-10-PLUS e multimetro AM-500