FLUKE ITALIA SRL - FLK4701027 AM535EUR MULTIMETRO DIGIT TRMS C/PUNTALI - 4701027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich AC - 20 A
Max. Strommessbereich DC - 20 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
0095969800341
Artikelnummer
FLK4701027
Herstellernummer
4701027
Hersteller
FLK
Anzeige:
analog/digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
20 A
Max. Strommessbereich DC:
20 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung TC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
1000 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
4000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


