FLUKE ITALIA SRL - FLK4699325 289/FVF/IR3000 KIT: 289, SOFTWARE E IR30 - 4699325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969799669
Artikelnummer
FLK4699325
Herstellernummer
4699325
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
500 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,001 Ohm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
999.99 kHz
Leitfähigkeitsmessung:
ja
Induktivitätsmessung:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
1350 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
ja
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
ja
IR-Schnittstelle:
ja
Sicherungsautomat:
nein


