FLUKE ITALIA SRL - FLK4692725 1587/I400 FC KIT COMPOSTO DA 1587 FC E I - 4692725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - ja
Prüfgerät für Isolation - ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969797290
Artikelnummer
FLK4692725
Herstellernummer
4692725
Hersteller
FLK
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Prüfgerät für Isolation:
ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Prüfgerät für Spannung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
ja
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein


