Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4691215 1587FC MULTIMETRO CONN MISURA DI ISOLAME - 4691215

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4691215 1587FC MULTIMETRO CONN MISURA DI ISOLAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0.4 A

  • Max. Strommessbereich DC - 0.4 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969796620

Artikelnummer

FLK4691215

Herstellernummer

4691215

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

0.4 A

Max. Strommessbereich DC:

0.4 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Temperaturmessung TC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

99.99 kHz

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...2000 MOhm

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Max. Temperaturmessbereich:

537 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Fluke 1587FC Multimetro 1000V, 400mA AC/DC, con misura di isolamento 50/100/250/500/1000V