FLUKE ITALIA SRL - FLK4628917 CXT1000 VALIGIA RIGID IP67 34.3X46.5X17. - 4628917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 465 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 343 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969785266
Artikelnummer
FLK4628917
Herstellernummer
4628917
Hersteller
FLK
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
465 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
343 mm
Tiefe:
178 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati; direttamente sul campo. La pinza amperometrica CC wireless FC Fluke a3003 da 2000 A rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless Fluke che consentono di registrare i dati nel tempo e successivamente condividere i dati delle misure con l'applicazione Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.L'a3003 è lo strumento ottimale per applicazioni di misura di correnti elevate in CC; dove sono richieste misure fino a 2000A CC. L'apertura ganasce; estremamente ampia; permette di agganciare facilmente grandi conduttori; come quelli normalmente presenti in installazioni minerarie; distribuzione di energia; marittime; ferroviarie o altre industrie manifatturiere pesanti nelle quali sono presenti cavi con forti correnti o passaggi di correnti elevate in CC. L'esclusiva struttura delle ganasce dell'a3003 permette di eseguire misure su una gamma molto ampia; con misure da 10 A CC a 2000 A CC.Gli strumenti di misura Fluke Connect permettono di mettere lo strumento; non il corpo; vicino ad ambienti elettrici pericolosi o luoghi di lavoro a rischio. È semplice. Collegate il misuratore di corrente FC a3003; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittenti.La tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto ilproblema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati per registrare dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Inv


