FLUKE ITALIA SRL - FLK4604605 789/IR3000FC KIT COMPOSTO DA 789 E IR300 - 4604605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messwertspeicher - nein
Schnittstelle - ja
Anzahl der Kanäle - 1
Mehrfachanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969781817
Artikelnummer
FLK4604605
Herstellernummer
4604605
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Mehrfachanzeige:
ja
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Widerstand geben:
nein
Thermoelement Typ J:
nein
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ T:
nein
Thermoelement RTD:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement RTD Pt100:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
nein
Thermoelement Typ L:
nein
Simultan Messen und Geben:
nein
Thermoelement Typ U:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement RTD Pt1000:
nein
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Druck messen:
nein
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Max. Strommessbereich AC:
1 A
Max. Strommessbereich DC:
1 A
Max. Widerstandsmessbereich:
40000000 Ohm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Kalibriersoftware:
nein


