Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4601096 166XMTC-IT CAVO DI TEST PER SERIE 166X - 4601096

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4601096 166XMTC-IT CAVO DI TEST PER SERIE 166X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 250 V

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969781312

Artikelnummer

FLK4601096

Herstellernummer

4601096

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

250 V

Messkreiskategorie:

CAT II

Mit Koffer/Tasche:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Fluke 166XMTC-IT Cavo di test con spina italiana per serie Fluke 166x