Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4588378 1738/B ANALIZZ PQTRIFASE EN50160 NO IFLE - 4588378

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4588378 1738/B ANALIZZ PQTRIFASE EN50160 NO IFLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969778855

Artikelnummer

FLK4588378

Herstellernummer

4588378

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

Fluke 1738/B Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, wi-fi, FC, EN50160