Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4588268 AMP-25-EUR MINI PINZA AMPEROMETRICA - 4588268

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4588268 AMP-25-EUR MINI PINZA AMPEROMETRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.01...300 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...300 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969778794

Artikelnummer

FLK4588268

Herstellernummer

4588268

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.01...300 A

Strommessbereich/AC:

0.01...300 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

25 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

AMP-25-EUR Mini pinza amperometrica AC/DC TRMS, 300 A, 25mm