Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK4560626 AMP-330-EUR PINZA AMP AC/DC TRMS, 1000A - 4560626

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK4560626 AMP-330-EUR PINZA AMP AC/DC TRMS, 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.01...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...1000 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969770941

Artikelnummer

FLK4560626

Herstellernummer

4560626

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.01...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.01...1000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

51 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

AMP-330-EUR pinz amp AC/DC TRMS, 1.000 A test motore industriale 51mm